曜日別特売

ホワイトピュアスモールローラーハンドルセット

ホワイトピュアスモールローラーハンドルセット - インダストリーコーワホワイトピュアスモールローラーハンドルセット - インダストリーコーワホワイトピュアスモールローラーハンドルセット - インダストリーコーワホワイトピュアスモールローラーハンドルセット - インダストリーコーワホワイトピュアスモールローラーハンドルセット - インダストリーコーワホワイトピュアスモールローラーハンドルセット - インダストリーコーワ
サイズスモール種類ローラーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
毛丈(mm)
ローラーサイズ(mm)
主な用途
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5221449714421短毛7100仕上用4
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
5221450614422短毛7150内装用6
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
5221447914423中毛11100内装用4
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
5221448814424中毛11150内装用6
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
5221451514425中長毛18100外装用4
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
5221452414426中長毛18150外装用6
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする