ナイキ
昇降テーブル リフティーナ
670mmから1250mmまで、ボタンひとつでお好みの高さに上下昇降します。「1」「2」「3」の3つのボタンにお好みの高さを記録させることができます。
仕様
【配線ボックス】付
タイプ
ノックダウン式
仕上
(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
材質(脚)
スチール塗装仕上
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※W2100の天板はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※コントロールパネルは通常右側に取付けています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52214734
LTM2110H-WWN
天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
2100×1000×670
¥
376,500
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52214743
LTM1890H-WWN
天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
1800×900×670
¥
355,600
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52214759
LTM1590H-WWN
天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
1500×900×670
¥
346,900
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。