Qua phone QZ ストラップホール付き TPUケース クリア

Qua phone QZ ストラップホール付き TPUケース クリア - LEPLUSQua phone QZ ストラップホール付き TPUケース クリア - LEPLUSQua phone QZ ストラップホール付き TPUケース クリア - LEPLUS

Qua phone QZに対応するケース。
厚さ約1.2mm、しっかりとしたTPU(熱可塑性ポリウレタン)ケース。
端末のデザインを活かす高透明ソフトケース。
柔軟性と耐久性を併せ持ち、滑りにくいグリップ感のある触りごこち。
各種コネクタが使用可能な開口設計。
ストラップホール付き。

タイプ高透明ソフトケースクリア材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)厚さ(mm)約1.2対応機種Qua phone QZ特性柔軟性・耐久性・ストラップホール付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52214086MS-QPQZTN01CL
990
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする