ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ)

ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ) - PLUS(プラス)[文具]ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ) - PLUS(プラス)[文具]ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ) - PLUS(プラス)[文具]ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ) - PLUS(プラス)[文具]ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ) - PLUS(プラス)[文具]ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ) - PLUS(プラス)[文具]ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ) - PLUS(プラス)[文具]ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ) - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

図面や設計図を折らずに曲げずに持ち歩けるA3サイズのエンベロープホルダー
図面を折らずに、気軽に持ち運びたい!
A3サイズが主流の図面・設計図。
「お客様や設計チームと眺めながら、書き込みながら」
仕事を進める為、未だに紙で出力することが多い。
でも持ち歩きが大変。既存の図面ホルダーは大きすぎるし、筒には入れたくない。
「折らずに、曲げずに、気軽にきれいに持ち運びたい」現場のニーズに応えた商品。
1.図面や設計図を気軽に入れられる、A3サイズ
2.マチが付いているので、たっぷり収納可能!
3.背面に外ポケットがついているから、頻度の高いプリントの出し入れや閲覧に便利
4.用途で選べる、中身が見える、透明なクリア・中身を見せない不透明のブルー

サイズA3E厚さ(mm)(本体)0.3、(背面ポケット)0.2材質ポリプロピレン(PP)寸法(縦×横)(mm)445×335マチ(mm)16ポケットあり内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52214174FL-140CH(88576)ブルー
オープン
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
52214183FL-140CH(88577)クリアー
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52214183
2022-07-25
用途: 着工前会議に持参

物自体は思っていた通り良かったのですが。A3の図面をそのまま入れられるケースがなかなか無い為次回注文した時には留意して頂きたくレビュー致します。
梱包が酷く、スプレー3本と一緒に雑に入れられていたためあちこち折れ曲がり白く濁った折れ方が取れません。いつも丁寧すぎるぐらいの梱包なのに今回はどうして‥。次からはきをつけて頂きたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘いただきました梱包についての内容は、担当部署まで報告させて頂きます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする