ALMIGHTY AS15L

ALMIGHTY AS15L - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS15L - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS15L - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS15L - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS15L - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS15L - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS15L - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS15L - mizuno(ミズノ)
(2件のレビュー)

冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル

用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど靴タイプワーキングシューズ材質(底材)合成底形状ローカット規格JSAA規格ウィズ3E材質(甲被)合成繊維・人工皮革機能静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプ紐タイプ内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52220596F1GA20020524524.5ダークグレー×グレー×イエロー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220605F1GA20020525025ダークグレー×グレー×イエロー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220614F1GA20020525525.5ダークグレー×グレー×イエロー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220623F1GA20020526026ダークグレー×グレー×イエロー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220639F1GA20020526526.5ダークグレー×グレー×イエロー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220648F1GA20020527027ダークグレー×グレー×イエロー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220657F1GA20020527527.5ダークグレー×グレー×イエロー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220666F1GA20020528028ダークグレー×グレー×イエロー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220693F1GA20020923023ブラック×ダークグレー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220709F1GA20020923523.5ブラック×ダークグレー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220718F1GA20020924024ブラック×ダークグレー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220727F1GA20020924524.5ブラック×ダークグレー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220736F1GA20020925025ブラック×ダークグレー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220745F1GA20020925525.5ブラック×ダークグレー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220754F1GA20020926026ブラック×ダークグレー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220763F1GA20020926526.5ブラック×ダークグレー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220779F1GA20020927027ブラック×ダークグレー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220788F1GA20020927527.5ブラック×ダークグレー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220797F1GA20020928028ブラック×ダークグレー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220806F1GA20020929029ブラック×ダークグレー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
52220553F1GA20020522522.5ダークグレー×グレー×イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
52220569F1GA20020523023ダークグレー×グレー×イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
52220578F1GA20020523523.5ダークグレー×グレー×イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
52220587F1GA20020524024ダークグレー×グレー×イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
52220675F1GA20020529029ダークグレー×グレー×イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
52220684F1GA20020922522.5ブラック×ダークグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52220639
2024-06-12
用途: 雑草取り、樹木の剪定
鈴久ゼミ教育・研究機関

まだ、新しいので履きなれないが足にだんだんとフィットしてきそうで楽しみだ。

対象商品 : 52220806
2023-03-30
用途: 倉庫業で常時使用しています。

大きいサイズが0.5ずつなくて、大きめのサイズを購入し、中敷きを引いています。
細かい展開があると助かるなーと思いました。
履き心地はバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする