ヤマト科学
GC キャピラリカラム HP-1
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム「業界標準」
溶媒洗浄可能
Low Thermal Mass用カラム
用途
低分子量アルコール向け(< C5)
USP Phase G2に相当
仕様
インチケージ:-
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
限界温度(℃)
カラム内径(Φmm)
膜厚(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52215879
19091Z-313LTM
カラム:30
-60~325/350
0.32
カラム:0.1
¥
239,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52215976
19091Z-713LTM
カラム:30
-60~260/280
0.32
カラム:5
¥
239,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216134
19095Z-021LTM
カラム:10
-60~300/320
0.53
カラム:0.88
¥
189,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216326
19095Z-623LTM
カラム:30
-60~260/280
0.53
カラム:5
¥
252,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください