ヤマト科学
GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1
仕様
インチケージ:5
長さ(m)
カラム:100
限界温度(℃)
-60 to 325/350. Thick film:-60 to 300/320
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:1.0、0.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52216369
19091S-004E
¥
305,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください