ヤマト科学
GC キャピラリカラム CAM
高極性(不活性化ポリエチレングリコール)
優れた第一アミンのピーク形状
用途
アミン分析用
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
60~220/240
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25
内容量
1本
注意
※CAMカラムは化学結合も架橋もされていないため、溶媒洗浄はお勧めしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52216378
112-2132
¥
105,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください