ヤマト科学
GC キャピラリカラム CP-Select 624 CB
(6%シアノプロピル)-94%メチルポリシロキサン
低ブリード
用途
EPA 揮発性化合物メソッド524.2、624および8015向け
薬局方V.3.3.9の残留溶媒の項目で指定
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
265/280
カラム内径(Φmm)
0.53
膜厚(μm)
カラム:3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52216387
CP7416
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください