ヤマト科学
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB
微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
低ブリード
溶媒洗浄可能
用途
汎用向け
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
-60~325/350
カラム内径(Φmm)
0.32
膜厚(μm)
カラム:1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52216396
CP8761
¥
101,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください