ヤマト科学
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines
微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
塩基不活性処理済み
最大350℃の熱安定性によりC20までのアミンに加えアルカノールアミンの分離が可能
用途
幅広いアミン化合物向け
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
325/350
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52216405
CP7598
¥
105,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください