ヤマト科学
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB-MS
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
低ブリード
用途
芳香族化合物に対して優れた選択性を持ち広い分野で使用可能
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
325/350
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52216423
CP5860
¥
123,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください