ヤマト科学
GC キャピラリカラム CP-Volamine
無極性
水を含んだサンプルでも優れた安定性
用途
MMA、DMA、TMA (モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン) などの揮発性アミンの分析向け
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:60
限界温度(℃)
265/275
カラム内径(Φmm)
0.32
膜厚(μm)
-
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52216439
CP7448
¥
233,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください