GC キャピラリカラム DB-1

GC キャピラリカラム DB-1 - ヤマト科学

無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム
低ブリード
溶媒洗浄可能
USP PHASE G2に相当

用途最もスタンダードな無極性のカラム内容量1本
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
カラム内径(Φmm)
膜厚(μm)
限界温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52216457126-1012カラム:100.05カラム:0.05-60~325/350
102,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216466126-1013カラム:100.05カラム:0.2-60~325/350
102,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216475127-100Aカラム:50.1カラム:0.12-60~325/350
46,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216493127-1012カラム:100.1カラム:0.1-60~325/350
63,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216509127-1012Eカラム:100.1カラム:0.1-60~325/350
70,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216518127-1013カラム:100.1カラム:0.4-60~325/350
63,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216527127-1013Eカラム:100.1カラム:0.4-60~325/350
70,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216545127-1022カラム:200.1カラム:0.1-60~325/350
97,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216554127-1022Eカラム:200.1カラム:0.1-60~325/350
109,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216563127-1023カラム:200.1カラム:0.4-60~325/350
97,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216579127-1023Eカラム:200.1カラム:0.4-60~325/350
109,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216588127-1046カラム:400.1カラム:0.2-60~325/350
174,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216597127-1043カラム:400.1カラム:0.4-60~325/350
174,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5221660612A-1015カラム:100.15カラム:1.2-60~325/350
58,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216615121-1012カラム:100.18カラム:0.18-60~325/350
50,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216624121-1012Eカラム:100.18カラム:0.18-60~325/350
56,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216649121-101Aカラム:100.18カラム:0.2-60~325/350
50,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216667121-1013カラム:100.18カラム:0.4-60~325/350
50,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216685121-1022カラム:200.18カラム:0.18-60~325/350
80,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216694121-1022Eカラム:200.18カラム:0.18-60~325/350
89,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216703121-1023カラム:200.18カラム:0.4-60~325/350
80,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216728121-1043カラム:400.18カラム:0.4-60~325/350
147,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216737121-1043Eカラム:400.18カラム:0.4-60~325/350
165,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216746128-1012カラム:120.2カラム:0.33-60~325/350
47,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216755128-1022カラム:250.2カラム:0.33-60~325/350
79,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
52216764128-1034カラム:300.2カラム:0.8-60~325/350
95,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216773128-1052カラム:500.2カラム:0.33-60~325/350
133,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216789122-1012カラム:150.25カラム:0.25-60~325/350
55,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216798122-1012Eカラム:150.25カラム:0.25-60~325/350
62,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216816122-1013カラム:150.25カラム:1-60~325/350
55,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216825122-1013Eカラム:150.25カラム:1-60~325/350
62,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216834122-1022カラム:250.25カラム:0.25-60~325/350
87,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216843122-1022Eカラム:250.25カラム:0.25-60~325/350
97,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216859122-1031カラム:300.25カラム:0.1-60~325/350
91,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216868122-1031Eカラム:300.25カラム:0.1-60~325/350
102,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216877122-1032Eカラム:300.25カラム:0.25-60~325/350
104,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216895122-103Eカラム:300.25カラム:0.5-60~325/350
93,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216904122-1033Eカラム:300.25カラム:1-60~325/350
104,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216929122-1052カラム:500.25カラム:0.25-60~325/350
156,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216938122-1061カラム:600.25カラム:0.1-60~325/350
163,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216947122-1062Eカラム:600.25カラム:0.25-60~325/350
183,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216956122-106Eカラム:600.25カラム:0.5-60~325/350
163,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216965122-1063Eカラム:600.25カラム:1-60~325/350
183,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216974122-10AEカラム:1000.25カラム:0.5-60~325/350
185,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52216983122-10G3カラム:1500.25カラム:1-60~325/350
253,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52217008123-1011カラム:150.32カラム:0.1-60~325/350
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52217017123-1012カラム:150.32カラム:0.25-60~325/350
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52217035123-1013カラム:150.32カラム:1-60~325/350
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52217044123-1014カラム:150.32カラム:3-60~280/300
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52217053123-1015カラム:150.32カラム:5-60~280/300
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする