ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-1301
低/中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
用途
USP Phase G43に相当
HP-1301/HP-1701の代替品
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:60
限界温度(℃)
-20~280/300
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52217963
122-1363
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください