曜日別特売

GC キャピラリカラム DB-17

GC キャピラリカラム DB-17 - ヤマト科学

中極性((50%フェニル)-50%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能

用途
農薬の確認分析に最適
USP Phase G3と同等
仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
限界温度(℃)
カラム内径(Φmm)
膜厚(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52217979125-173240~260/2800.53カラム:1
112,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52217988122-173240~280/3000.25カラム:0.25
93,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする