ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-17HT
中極性((50 %フェニル)-50%メチルポリシロキサン)
高沸点化合物に対する優れたピーク形状と高速な溶出時間
溶媒洗浄可能
用途
トリグリセリドの分離にさ最適
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
40~340/365
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218024
122-1831
¥
112,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください