曜日別特売

GC キャピラリカラム DB-1MS

GC キャピラリカラム DB-1MS - ヤマト科学

無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
超低ブリード
標準の 100% ジメチルポリシロキサンカラムに比べて耐酸性が向上
化学結合・架橋タイプ、溶媒洗浄可

用途薬物スクリーニングや環境分析で一般に用いられる活性検体に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52218049122-0132
105,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする