ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-1MS(ウルトライナートカラム)
無極性(100%ジメチルシロキサン)
ウルトライナートカラム
超低ブリード
最高レベルのカラム不活性
分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現
優れたシグナル/ノイズ比
用途
微量分析用
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:15
限界温度(℃)
-60~325/350
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218058
122-0112UI
¥
68,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください