ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-200
中極性((35%トリフロロプロピル)-65%メチルポリシロキサン)
低ECDブリード
ニトロ基、ハロゲン基、カルボニル基を含む化合物との独自の相互作用
用途
分離が困難な位置異性体に最適
USP Phase G6に相当
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
30~300/320
カラム内径(Φmm)
0.32
膜厚(μm)
カラム:0.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218067
123-2033
¥
105,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください