ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-210
中/高極性((50%トリフルオロプロピル)-50%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
用途
U.S. EPA Methods 8140(Organophosphorus Pesticides)に最適
U.S. EPA Methods 609(Nitroaromatics and Isophorone)に最適
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
限界温度(℃)
カラム内径(Φmm)
膜厚(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218076
125-0232
45~220/240
0.53
カラム:1
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218085
122-0232
45~240/260
0.25
カラム:0.25
¥
98,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください