ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-23
高極性((50%シアノプロピル)-50%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
用途
脂肪酸メチルエステル(FAMEs)の分離用
シス-およびトランス-異性体用の優れた分離能
USP Phase G5に相当
仕様
インチケージ:7
限界温度(℃)
40~250/260
カラム内径(Φmm)
0.25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
膜厚(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218094
122-2361
カラム:60
カラム:0.15
¥
171,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218103
122-2332
カラム:30
カラム:0.25
¥
98,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください