ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-35
中極性((35%フェニル)-65%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
用途
確認分析に最適
USP Phase G42に相当
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
40~300/320
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218119
122-1932
¥
93,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください