ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-5
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
用途
USP Phase G27に相当
広範な応用範囲
長さ(m)
カラム:30
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラム内径(Φmm)
膜厚(μm)
限界温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218137
123-5032E
0.32
カラム:0.25
-60~325/350
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218146
125-5035
0.53
カラム:5
-60~260/280
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218155
125-5032
0.53
カラム:1.5
-60~300/320
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218164
123-5033
0.32
カラム:1
-60~325/350
¥
101,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218173
123-5032
0.32
カラム:0.25
-60~325/350
¥
101,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218189
122-5033
0.25
カラム:1
-60~325/350
¥
93,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218198
122-5032
0.25
カラム:0.25
-60~325/350
¥
93,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください