ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-5HT
UltiMetal技術によってステンレスが不活性化され、固定相の結合が強化されるため、カラム寿命が延び、ピーク形状が改善
用途
高温でも超低ブリードを維持できるため、高沸点化合物の分析に最適
高分子量化合物の分析で高い選択性、感度、精度を発揮
仕様
インチケージ:7
限界温度(℃)
-60~400
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218207
122-5731
カラム:30
¥
112,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218216
122-5711
カラム:15
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください