曜日別特売

GC キャピラリカラム DB-5MS

GC キャピラリカラム DB-5MS - ヤマト科学

微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等
活性化合物に対する優れた不活性さ

用途
USP PHASE G27に相当
超低ブリード、GC/MS に最適
限界温度(℃)-60~325/350仕様インチケージ:7内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
膜厚(μm)
カラム内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52218225123-5562カラム:0.250.32カラム:60
195,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218234123-5532カラム:0.250.32カラム:30
113,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218243122-5533カラム:10.25カラム:30
105,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218259122-5532カラム:0.250.25カラム:30
105,000
96,980
106,678(税込)
当日出荷
52218268122-5511カラム:0.10.25カラム:15
64,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする