曜日別特売

GC キャピラリカラム DB-624

GC キャピラリカラム DB-624 - ヤマト科学

中極性
活性物質に対して優れた不活性
溶媒洗浄可能
U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要

用途
揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け
U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適
仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
カラム内径(Φmm)
膜厚(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52218295128-1324カラム:250.2カラム:1.12
83,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218304125-1374カラム:750.53カラム:3
225,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218313125-1364カラム:600.53カラム:3
183,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218329125-1334カラム:300.53カラム:3
125,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218338123-1364カラム:600.32カラム:1.8
184,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218347123-1334カラム:300.32カラム:1.8
110,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218356122-1364カラム:600.25カラム:1.4
166,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218365122-1334カラム:300.25カラム:1.4
104,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218374121-1324カラム:200.18カラム:1
79,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする