曜日別特売

GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)

GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム) - ヤマト科学

中極性
DB-624の開発者により最適化
超不活性処理により、低分子量の酸性化合物について優れたピーク形状を提供

用途
環境揮発性有機化合物(VOC)メソッド
US EPA メソッド: 501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260 に対応
工業化学分析- 溶媒、石油化学、特殊化学、食品および飲料- アルコール、フーゼル油
USP <467> による医薬品残留溶媒
限界温度(℃)-20~260仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
膜厚(μm)
カラム内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52218383123-1334UIカラム:1.80.32カラム:30
118,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218399122-1334UIカラム:1.40.25カラム:30
109,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする