ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)
中極性(VF-624msと同等)
超不活性で低ブリード
ウルトライナートカラム
用途
USP メソッド<467> による医薬品残留溶媒分析用
USP で規制される化合物の分離。ベンゼンと1,2-ジクロロエタンも分離
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
-20~260
仕様
インチケージ:7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラム内径(Φmm)
膜厚(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218408
125-0334UI
0.53
カラム:3
¥
136,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218417
123-0334UI
0.32
カラム:1.8
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください