ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-FFAP
高極性(ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール)
溶媒洗浄可能
用途
揮発性脂肪酸とフェノールの分析用
USP Phase G35に相当
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
40~250
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラム内径(Φmm)
膜厚(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218426
125-3232
0.53
カラム:1
¥
117,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218435
122-3232
0.25
カラム:0.25
¥
98,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください