ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-WAX
高極性高極性(100%ポリエチレングリコール)
温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上
溶媒洗浄可能
用途
USP Phase G16に相当
仕様
インチケージ:7
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
限界温度(℃)
カラム内径(Φmm)
膜厚(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218444
126-7012
カラム:10
20~250/260
0.05
カラム:0.05
¥
105,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218453
125-7062
カラム:60
20~230/240
0.53
カラム:1
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218469
125-7032
カラム:30
20~230/240
0.53
カラム:1
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください