GC キャピラリカラム DB-WAX

GC キャピラリカラム DB-WAX - ヤマト科学

高極性(100%ポリエチレングリコール)
温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上
溶媒洗浄可能

用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
カラム内径(Φmm)
膜厚(μm)
限界温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52218478123-7063カラム:600.32カラム:0.520~240/250
183,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218487123-7033カラム:300.32カラム:0.520~240/250
104,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218496123-7032カラム:300.32カラム:0.2520~250/260
104,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218505122-7062カラム:600.25カラム:0.2520~250/260
168,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218514122-7033カラム:300.25カラム:0.520~240/250
96,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218523122-7032カラム:300.25カラム:0.2520~250/260
96,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218539122-7013カラム:150.25カラム:0.520~240/250
57,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする