ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム)
高極性(100%ポリエチレングリコール)
ウルトライナートカラムで高い不活性
溶媒洗浄可能
用途
遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし)
USP G16と同等
仕様
インチケージ:7
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
限界温度(℃)
カラム内径(Φmm)
膜厚(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218548
125-7032UI
カラム:30
20~230/240
0.53
カラム:1
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218557
122-7063UI
カラム:60
20~240/250
0.25
カラム:0.5
¥
183,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218566
122-7032UI
カラム:30
20~250/260
0.25
カラム:0.25
¥
104,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください