ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-WAXETR
高極性(100%ポリエチレングリコール)
温度範囲が広い (etr: Extend Temperature Range)
溶媒洗浄可能
用途
USP Phase G16に相当
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
限界温度(℃)
カラム内径(Φmm)
膜厚(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218575
123-7334
30~250/260
0.32
カラム:1
¥
104,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218584
122-7332
30~260/280
0.25
カラム:0.25
¥
96,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください