ヤマト科学
GC キャピラリカラム GS-Q
PLOTカラム(多孔質ジビニルベンゼンホモポリマー)
最小コンディショニング所要時間:1時間
用途
エタンとエチレン、及びアセチレンを分離
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
-60~250/250
カラム内径(Φmm)
0.32
膜厚(μm)
-
内容量
1本
注意
※極性化合物の定量には不適
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218593
113-3432
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください