ヤマト科学
GC キャピラリカラム HP-1MS
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
超低ブリード
溶媒洗浄可能
用途
スタンダードな無極性のカラム
超低ブリード、GC/MS に最適
長さ(m)
カラム:30
カラム内径(Φmm)
0.25
限界温度(℃)
-60~325/350
仕様
インチケージ:7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
膜厚(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218609
19091S-933
カラム:0.25
¥
105,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218618
19091S-733
カラム:1
¥
105,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください