ヤマト科学
GC キャピラリカラム HP-5
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム
溶媒洗浄可能
用途
USP Phase G27 に相当
広範な応用範囲
限界温度(℃)
-60~325/350
仕様
インチケージ:7
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
カラム内径(Φmm)
膜厚(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218627
19091J-433
カラム:30
0.25
カラム:0.25
¥
93,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218636
19091J-413
カラム:30
0.32
カラム:0.25
¥
101,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218645
19091J-115
カラム:50
0.32
カラム:0.52
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください