ヤマト科学
GC キャピラリカラム HP-5MS
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化
溶媒洗浄可能
用途
超低ブリード、GC/MS に最適
USP Phase G27 に相当
仕様
インチケージ:7
限界温度(℃)
-60~325/350
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
カラム内径(Φmm)
膜厚(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218654
19091S-331
カラム:15
0.25
カラム:0.1
¥
64,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218663
19091S-433
カラム:30
0.25
カラム:0.25
¥
105,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218679
19091S-213
カラム:30
0.32
カラム:1
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください