ヤマト科学
GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
最高レベルのカラム不活性
低いカラムブリード
用途
Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
-60~325/350
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218688
19091S-433UI
¥
111,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください