ヤマト科学
GC キャピラリカラム HP-INNOWax
高極性(100%ポリエチレングリコール)
溶媒洗浄可能
活性の高い極性化合物に対してシャープな左右対称のピーク形状を実現
用途
USPのG16液相に相当
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
40~260/270
仕様
インチケージ:7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラム内径(Φmm)
膜厚(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218697
19091N-213I
0.32
カラム:0.5
¥
103,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52218706
19091N-133I
0.25
カラム:0.25
¥
96,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください