ヤマト科学
GC キャピラリカラム HP-PLOT-Q
PLOTカラム(結合ポリスチレン- ジビニルベンゼン系カラム)
用途
C1~C3の異性体とC12までのアルカン、CO
2
、メタン、空気/CO、酸化化合物、硫黄化合物、有機溶媒などに最適なカラム
エタンとエチレン、およびエチン(アセチレン) を分離
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
-60~270/290
カラム内径(Φmm)
0.32
膜厚(μm)
カラム:20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218715
19091P-QO4
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください