ヤマト科学
GC キャピラリカラム PoraPLOT Q with 2PT
PLOTカラム
パーティクルトラップ一体型
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:25
限界温度(℃)
-
カラム内径(Φmm)
0.32
膜厚(μm)
カラム:10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218724
CP7551PT
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください