ヤマト科学
GC キャピラリカラム Select PAH
低ブリード
用途
すべてのPAH 異性体を完全に分離
クリセン、トリフェニレン、ベンゾフルオロアントラセン(タイプb,j およびk) など、7分未満でEPA PAHを、30分未満でEU PAHを完全に分離
54種のPAHを30分以内で分析可能
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:15
限界温度(℃)
40~325/350
カラム内径(Φmm)
0.15
膜厚(μm)
カラム:0.1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218733
CP7461
¥
81,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください