曜日別特売

GC キャピラリカラム ULTRA-1

GC キャピラリカラム ULTRA-1 - ヤマト科学

無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
HP-1 と同等ながら、リテンションインデックスとキャパシティ係数の仕様はより厳格
溶媒洗浄可能

限界温度(℃)-60~325/350膜厚(μm)カラム:0.52仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:25カラム内径(Φmm)0.32内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラム内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5221874919091A-1120.32カラム:25
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする