ヤマト科学
GC キャピラリカラム ULTRA-1
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
HP-2 と同等ながら、リテンションインデックスとキャパシティ係数の仕様はより厳格
溶媒洗浄可能
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:50
限界温度(℃)
-60~325/350
カラム内径(Φmm)
0.2
膜厚(μm)
カラム:0.33
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218758
19091A-105
¥
186,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください