ヤマト科学
GC キャピラリカラム VF-1ms
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
MSを使用した微量分析に対応
用途
炭化水素等の低極性物質に向け
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:60
限界温度(℃)
-60~325/350
カラム内径(Φmm)
0.32
膜厚(μm)
カラム:1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218776
CP8930
¥
195,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください