ヤマト科学
GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guard
微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
MSを使用した微量分析に対応
ガードカラム一体型カラム
カラム入口部の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長
用途
芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
-
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218794
CP9013
¥
121,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください