ヤマト科学
GC キャピラリカラム VF-624ms
中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン)
低ブリード
用途
揮発性有機化合物 (VOC) 分析の標準カラム
半揮発性有機溶媒、PCB、農薬分析に最適
EPA メソッド524、624、8260で使用
USP 467で使用
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:60
限界温度(℃)
-40~280/300
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:1.4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218803
CP9103
¥
177,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください