ヤマト科学
GC キャピラリカラム VF-WAXms
高極性(100%ポリエチレングリコール)
極性化合物のMSで高精度の結果を実現する為に、特別に設計されたWAX相
超低ブリード
用途
食品および香料の微量分析に最適
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:60
限界温度(℃)
20~250/260
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52218819
CP9207
¥
174,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください