曜日別特売
モノタロウ

豚革手袋 洗濯可 甲メリヤス 面ファスナー付

豚革手袋 洗濯可 甲メリヤス  面ファスナー付 - モノタロウ豚革手袋 洗濯可 甲メリヤス  面ファスナー付 - モノタロウ豚革手袋 洗濯可 甲メリヤス  面ファスナー付 - モノタロウ豚革手袋 洗濯可 甲メリヤス  面ファスナー付 - モノタロウ豚革手袋 洗濯可 甲メリヤス  面ファスナー付 - モノタロウ豚革手袋 洗濯可 甲メリヤス  面ファスナー付 - モノタロウ豚革手袋 洗濯可 甲メリヤス  面ファスナー付 - モノタロウ豚革手袋 洗濯可 甲メリヤス  面ファスナー付 - モノタロウ
(26件のレビュー)

水洗い可能な豚革手袋です。
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
親指付け根周りは二重構造になっており耐久性を持たせています。

用途機械・土木建築・配管工事など各種作業仕様面ファスナー付き加工甲メリ販売区分業務用内容量1双
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※洗濯回数など環境によっては縮むおそれがあります。
※タンブラー乾燥はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52224525-M約21.5約8(掌部)豚革、(甲部)綿、ポリエステル他ブラック(甲部/手首)
849
934(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52224534-L約22約8.5(掌部)豚革、(甲部)綿、ポリエステル他ブラック(甲部/手首)
849
934(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52224543-LL約23約9(掌部)豚革、(甲部)綿、ポリエステル他ブラック(甲部/手首)
849
934(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52224525
2025-08-30
用途: タイヤ交換など
有限会社吉田自動車

値段に対して耐久性は素晴らしいです、二度目の購入させてもらいました
希望なのですがSサイズも販売してもらいたいです
Mサイズでも指先がかなり長く女性スタッフはかなり指先が余ります、ぜひご検討お願いします

2が参考にしています
対象商品 : 52224534
2024-05-19
用途: 各種作業用
農・林・水産業

色々なシーンで使い勝手が良く、通気性も良い。泥等で汚れた場合は手を洗うノリで洗濯出来るので、清潔に使えます。

対象商品 : 52224525
2024-05-05
用途: 軽作業時に使用

軽作業や重い物を運んだりする時に使用しています。頑丈で装着感も良く、始めに想像していたより色々な用途に使えそうです。洗濯可能なのも衛生的で良いと思います。

対象商品 : 52224525
2023-07-18
用途: 自転車用

豚革手袋は一番手に馴染んで良いが、夏は特に蒸れる。
甲メリヤス付きに変えてからは大分楽になった。
問題が有るのは手首を固定するマジックテープの耳が短い事だ。
何とか改善して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 52224543
2023-01-11
用途: 庭整備作業等
村上トレーディング株式会社卸売・小売業

まず惹かれた機能が「洗濯可能」であることなので、
汚れたら洗うを繰り返して性能確認をしていますが、
4~5回洗濯までは今のところ使用感に違和感は無し。
但し、洗濯後に乾燥した後に「ミンク油」を塗り込むことで
購入時より柔らかい使用感がえられるのでお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 52224525
2023-02-06
用途: 薪、廃材の取り扱い
その他業種

適度に柔らかく、甲が布なので通気性もあり蒸れません。手首のマジックバンドのためフィット性も良好です。軍手だと釘や棘を通して痛い思いをしますが、この手袋だと心配ありません。唯一の難点は親指が長すぎることかな。

対象商品 : 52224543
2023-01-19
用途: 軽作業に
製造業

古くなった木箱やパレットを処分するとき、軍手だと割れた木材が手にささりますが、こちらはその不安もなく、また柔らかいので作業性もばっちり。付け心地もいいです。

対象商品 : 52224534
2022-10-21
用途: 農作業・機械メンテなど
農・林・水産業

手袋の脱着が簡単で、手にもなじみやすく何回か購入しています。
洗濯可も大きな魅力です。何回か洗濯をしていますが、問題はありません。いろいろな皮手を使っていましたが、今は、ほぼこればかりになっています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする